€ 20,91/ stukexcl. btw
€ 25,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 619 |
Type | 61905 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 42 mm |
Breedte | 9 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 7.01 kN |
Statisch draaggetal | 4.55 kN |
Referentietoerental | 13500 tr/min |
Grenstoerental | 20500 tr/min |