€ 21,84/ stukexcl. btw
€ 26,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 619 |
Type | 61905 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 42 mm |
Breedte | 9 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 7.01 kN |
Statisch draaggetal | 4.55 kN |
Grenstoerental | 8700 tr/min |
€ 28,17/ stukexcl. btw
€ 34,09incl. btw
72 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026