Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 61903-2RSR-HLC

  • ERIKS:11832692
  • Fabrikant:4012802402919
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 15,55/ stukexcl. btw

€ 18,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
619
Type
61903
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
7 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
4.59 kN
Statisch draaggetal
2.56 kN
Grenstoerental
12700 tr/min
Alternatieven

€ 18,31/ stukexcl. btw

€ 22,16incl. btw

65 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026