Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 61901-2Z-HLC

  • ERIKS:11832685
  • Fabrikant:4012802337273
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 13,12/ stukexcl. btw

€ 15,88incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
619
Type
61901
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
24 mm
Breedte
6 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
2.89 kN
Statisch draaggetal
1.46 kN
Referentietoerental
23300 tr/min
Grenstoerental
38000 tr/min