Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 61826-2RS-HLU

  • ERIKS:11832653
  • Fabrikant:4012802475692
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 276,27/ stukexcl. btw

€ 334,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
618
Type
61826
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
165 mm
Breedte
18 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
37.7 kN
Statisch draaggetal
43 kN
Grenstoerental
1910 tr/min
Alternatieven

€ 362,68/ stukexcl. btw

€ 438,84incl. btw

22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026