Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 61821-2RSR-Y

  • ERIKS:12624177
  • Fabrikant:4054364196073
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Kooi van messingplaat.
Opslaan in lijst

€ 179,50/ stukexcl. btw

€ 217,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
618
Type
61821
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
105 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
13 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
22.1 kN
Statisch draaggetal
23.6 kN
Grenstoerental
2360 tr/min
Alternatieven

€ 232,02/ stukexcl. btw

€ 280,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026