€ 163,89/ stukexcl. btw
€ 198,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 618 |
Type | 61820 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Breedte | 13 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 21.3 kN |
Statisch draaggetal | 22.1 kN |
Grenstoerental | 2470 tr/min |
€ 217,82/ stukexcl. btw
€ 263,56incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026