Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 61819-2RZ-Y

  • ERIKS:12624174
  • Fabrikant:4047643335232
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Wrijvingsarme afdichting aan beide zijden van het lager, extra stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Kooi van messingplaat.
Opslaan in lijst

€ 161,55/ stukexcl. btw

€ 195,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
618
Type
61819
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
13 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber/Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
21 kN
Statisch draaggetal
21.3 kN
Referentietoerental
4350 tr/min
Grenstoerental
6600 tr/min