Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 61818-2RZ-Y

  • ERIKS:12624173
  • Fabrikant:4047643335201
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Wrijvingsarme afdichting aan beide zijden van het lager, extra stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Kooi van messingplaat.
Opslaan in lijst

€ 149,68/ stukexcl. btw

€ 181,11incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
618
Type
61818
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
115 mm
Breedte
13 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber/Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
20.7 kN
Statisch draaggetal
20.6 kN
Referentietoerental
4600 tr/min
Grenstoerental
6900 tr/min
Alternatieven

€ 201,83/ stukexcl. btw

€ 244,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026