€ 104,88/ stukexcl. btw
€ 126,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 618 |
Type | 61816 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 10 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 13.8 kN |
Statisch draaggetal | 13.8 kN |
Grenstoerental | 3100 tr/min |
€ 133,40/ stukexcl. btw
€ 161,41incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026