€ 71,80/ stukexcl. btw
€ 86,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 618 |
Type | 61812 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 78 mm |
Breedte | 10 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber/Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 12.6 kN |
Statisch draaggetal | 11.1 kN |
Referentietoerental | 6300 tr/min |
Grenstoerental | 10400 tr/min |
€ 93,33/ stukexcl. btw
€ 112,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026