Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 61810-2RSR-Y

  • ERIKS:12624158
  • Fabrikant:4047643334716
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Kooi van messingplaat.
Opslaan in lijst

€ 49,96/ stukexcl. btw

€ 60,45incl. btw

33 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
618
Type
61810
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
65 mm
Breedte
7 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
7.2 kN
Statisch draaggetal
6.3 kN
Grenstoerental
4850 tr/min