Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 61808-2Z-HLC

  • ERIKS:12624155
  • Fabrikant:4012802402483
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 35,03/ stukexcl. btw

€ 42,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
618
Type
61808
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
7 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
4.93 kN
Statisch draaggetal
4.18 kN
Referentietoerental
8600 tr/min
Grenstoerental
16400 tr/min