Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 61807-2Z-HLC

  • ERIKS:11832597
  • Fabrikant:4012802402995
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 32,85/ stukexcl. btw

€ 39,75incl. btw

91 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
618
Type
61807
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
7 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
4.74 kN
Statisch draaggetal
3.82 kN
Referentietoerental
9900 tr/min
Grenstoerental
18300 tr/min