€ 18,41/ stukexcl. btw
€ 22,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 618 |
Type | 61805 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 37 mm |
Breedte | 7 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 4.3 kN |
Statisch draaggetal | 2.94 kN |
Referentietoerental | 13900 tr/min |
Grenstoerental | 24000 tr/min |