€ 14,77/ stukexcl. btw
€ 17,87incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 618 |
Type | 61803 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 26 mm |
Breedte | 5 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 2.23 kN |
Statisch draaggetal | 1.46 kN |
Grenstoerental | 13500 tr/min |
€ 19,33/ stukexcl. btw
€ 23,39incl. btw
519 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026