Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 61802-2RSR-HLC

  • ERIKS:11832552
  • Fabrikant:4012802337181
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 13,65/ stukexcl. btw

€ 16,52incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

90 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
618
Type
61802
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
24 mm
Breedte
5 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
2.07 kN
Statisch draaggetal
1.26 kN
Grenstoerental
15000 tr/min
Alternatieven

€ 17,84/ stukexcl. btw

€ 21,59incl. btw

59 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026