Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 61801-2Z-HLC

  • ERIKS:11832550
  • Fabrikant:4012802337150
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 13,10/ stukexcl. btw

€ 15,85incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
618
Type
61801
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
21 mm
Breedte
5 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
1.92 kN
Statisch draaggetal
1.04 kN
Referentietoerental
23500 tr/min
Grenstoerental
42500 tr/min
Alternatieven

€ 16,44/ stukexcl. btw

€ 19,89incl. btw

54 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026