Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 61800-2Z-HLC

  • ERIKS:11832542
  • Fabrikant:4012802337129
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 12,97/ stukexcl. btw

€ 15,69incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

3610 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
618
Type
61800
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
19 mm
Breedte
5 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
1.72 kN
Statisch draaggetal
0.84 kN
Referentietoerental
27500 tr/min
Grenstoerental
46000 tr/min
Alternatieven

€ 16,69/ stukexcl. btw

€ 20,19incl. btw

231 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026