€ 13,65/ stukexcl. btw
€ 16,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 60 |
Type | 6007 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 14 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 17 kN |
Statisch draaggetal | 10.3 kN |
Grenstoerental | 6200 tr/min |
€ 11,20/ stukexcl. btw
€ 13,55incl. btw
62 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026