Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6006-2Z

  • ERIKS:11667333
  • Fabrikant:4012801077941
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 10,35/ stukexcl. btw

€ 12,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
60
Type
6006
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
13 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
13.5 kN
Statisch draaggetal
8 kN
Referentietoerental
13100 tr/min
Grenstoerental
15700 tr/min
Alternatieven

€ 8,01/ stukexcl. btw

€ 9,69incl. btw

378 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026