€ 9,01/ stukexcl. btw
€ 10,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 60 |
Type | 6005 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 12 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 10.7 kN |
Statisch draaggetal | 5.9 kN |
Grenstoerental | 8400 tr/min |
€ 7,24/ stukexcl. btw
€ 8,76incl. btw
83 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026