€ 16,38/ stukexcl. btw
€ 19,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | R |
Type | R12 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 19.05 mm |
Buitendiameter | 41.275 mm |
Breedte | 7938 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |