€ 14,24/ stukexcl. btw
€ 17,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | R |
Type | R10 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 15.875 mm |
Buitendiameter | 34.925 mm |
Breedte | 7.142 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |