Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6417-M

  • ERIKS:12624467
  • Fabrikant:4012801281997
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Massieve messing kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 764,48/ stukexcl. btw

€ 925,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
64
Type
6417
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
210 mm
Breedte
52 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
184 kN
Statisch draaggetal
136 kN
Referentietoerental
5300 tr/min
Grenstoerental
5600 tr/min