Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6416-M-C3

  • ERIKS:12624466
  • Fabrikant:4012801281973
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Massieve messing kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 611,93/ stukexcl. btw

€ 740,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
64
Type
6416
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
48 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
173 kN
Statisch draaggetal
125 kN
Referentietoerental
5400 tr/min
Grenstoerental
5900 tr/min