€ 611,93/ stukexcl. btw
€ 740,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 64 |
Type | 6416 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 48 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 173 kN |
Statisch draaggetal | 125 kN |
Referentietoerental | 5400 tr/min |
Grenstoerental | 5900 tr/min |