Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6415-M-C4

  • ERIKS:14177670
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Zij zijn eenvoudig van ontwerp, geschikt voor hoge tot zeer hoge toerentallen en zeer robuust, waardoor ze weinig onderhoud vragen. Diepe loopbanen en de nauwe aanvlijing tussen de loopbanen en de kogels maken de groefkogellagers uitermate geschikt voor radiale belastingen maar ook voor axiale belastingen in beide richtingen, zelfs bij hoge toerentallen. De eenrijge groefogellagers zijn leverbaar in een open (niet afgedichte) en afgedichte uitvoering.
Opslaan in lijst

€ 495,58/ stukexcl. btw

€ 599,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
64
Type
6415
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
45 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C4
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
141 kN
Statisch draaggetal
97 kN
Referentietoerental
5600 tr/min
Grenstoerental
6600 tr/min