Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6414-MA-C3

  • ERIKS:12624463
  • Fabrikant:4012801206341
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Massieve messing kooi, op de buitenring gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 435,46/ stukexcl. btw

€ 526,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
64
Type
6414
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
42 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
141 kN
Statisch draaggetal
97 kN
Referentietoerental
5200 tr/min
Grenstoerental
6600 tr/min