€ 215,39/ stukexcl. btw
€ 260,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 64 |
Type | 6413 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 37 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 123 kN |
Statisch draaggetal | 77 kN |
Referentietoerental | 5600 tr/min |
Grenstoerental | 6300 tr/min |