€ 113,79/ stukexcl. btw
€ 137,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 64 |
Type | 6410 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 31 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 89 kN |
Statisch draaggetal | 52 kN |
Referentietoerental | 6800 tr/min |
Grenstoerental | 7900 tr/min |