€ 96,79/ stukexcl. btw
€ 117,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 64 |
Type | 6409 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 29 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 83 kN |
Statisch draaggetal | 47.5 kN |
Referentietoerental | 7100 tr/min |
Grenstoerental | 8500 tr/min |