Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6406-A-C3

  • ERIKS:23713037
  • Fabrikant:4012802617535
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 52,93/ stukexcl. btw

€ 64,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
64
Type
6406
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
23 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
42.5 kN
Statisch draaggetal
23.2 kN
Referentietoerental
9500 tr/min
Grenstoerental
11000 tr/min