€ 43,07/ stukexcl. btw
€ 52,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 64 |
Type | 6405 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 21 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 36.12 kN |
Statisch draaggetal | 19.45 kN |
Referentietoerental | 10100 tr/min |
Grenstoerental | 12400 tr/min |