Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6404-A

  • ERIKS:12624458
  • Fabrikant:4012802647976
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 36,50/ stukexcl. btw

€ 44,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
64
Type
6404
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
19 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
30.5 kN
Statisch draaggetal
15 kN
Referentietoerental
11700 tr/min
Grenstoerental
14000 tr/min