€ 13.301,51/ stukexcl. btw
€ 16.094,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 63 |
Type | 6348 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 240 mm |
Buitendiameter | 500 mm |
Breedte | 95 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 470 kN |
Statisch draaggetal | 620 kN |
Referentietoerental | 1800 tr/min |
Grenstoerental | 2260 tr/min |