€ 10.900,93/ stukexcl. btw
€ 13.190,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 63 |
Type | 6344 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 220 mm |
Buitendiameter | 460 mm |
Breedte | 88 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 440 kN |
Statisch draaggetal | 560 kN |
Referentietoerental | 1960 tr/min |
Grenstoerental | 2460 tr/min |