€ 6.529,01/ stukexcl. btw
€ 7.900,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 63 |
Type | 6340 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter | 420 mm |
Breedte | 80 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 385 kN |
Statisch draaggetal | 460 kN |
Referentietoerental | 2170 tr/min |
Grenstoerental | 2700 tr/min |