€ 3.248,11/ stukexcl. btw
€ 3.930,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 63 |
Type | 6334 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 170 mm |
Buitendiameter | 360 mm |
Breedte | 72 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 325 kN |
Statisch draaggetal | 365 kN |
Referentietoerental | 2600 tr/min |
Grenstoerental | 3200 tr/min |