Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6332-M-C3

  • ERIKS:12624450
  • Fabrikant:4012801570053
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Massieve messing kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 2.539,50/ stukexcl. btw

€ 3.072,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
63
Type
6332
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
340 mm
Breedte
68 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
300 kN
Statisch draaggetal
320 kN
Referentietoerental
2800 tr/min
Grenstoerental
3400 tr/min