€ 1.431,29/ stukexcl. btw
€ 1.731,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 63 |
Type | 6328 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 300 mm |
Breedte | 62 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 270 kN |
Statisch draaggetal | 246 kN |
Referentietoerental | 3250 tr/min |
Grenstoerental | 3850 tr/min |
€ 1.687,20/ stukexcl. btw
€ 2.041,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026