€ 1.119,12/ stukexcl. btw
€ 1.354,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 63 |
Type | 6324 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 260 mm |
Breedte | 55 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 225 kN |
Statisch draaggetal | 195 kN |
Referentietoerental | 3800 tr/min |
Grenstoerental | 4550 tr/min |