€ 856,90/ stukexcl. btw
€ 1.036,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 63 |
Type | 6322 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 240 mm |
Breedte | 50 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 201 kN |
Statisch draaggetal | 165 kN |
Referentietoerental | 4150 tr/min |
Grenstoerental | 4950 tr/min |