€ 475,27/ stukexcl. btw
€ 575,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 63 |
Type | 6321 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 105 mm |
Buitendiameter | 225 mm |
Breedte | 49 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 188 kN |
Statisch draaggetal | 150 kN |
Referentietoerental | 4450 tr/min |
Grenstoerental | 4050 tr/min |