€ 1.243,99/ stukexcl. btw
€ 1.505,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 63 |
Type | 6319 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 95 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 45 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 154 kN |
Statisch draaggetal | 113 kN |
Referentietoerental | 4950 tr/min |
Grenstoerental | 6000 tr/min |