Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6319-M-C3

  • ERIKS:11833083
  • Fabrikant:4012801281218
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Massieve messing kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 611,08/ stukexcl. btw

€ 739,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
63
Type
6319
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
45 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
154 kN
Statisch draaggetal
113 kN
Referentietoerental
4950 tr/min
Grenstoerental
6000 tr/min
Alternatieven

€ 889,41/ stukexcl. btw

€ 1.076,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026