€ 607,17/ stukexcl. btw
€ 734,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 63 |
Type | 6318 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 190 mm |
Breedte | 43 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 142 kN |
Statisch draaggetal | 102 kN |
Referentietoerental | 5100 tr/min |
Grenstoerental | 6300 tr/min |
€ 764,42/ stukexcl. btw
€ 924,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026