Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6318-C3

  • ERIKS:11833076
  • Fabrikant:4012801205870
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 248,19/ stukexcl. btw

€ 300,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
63
Type
6318
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
43 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
142 kN
Statisch draaggetal
102 kN
Referentietoerental
5100 tr/min
Grenstoerental
4900 tr/min
Alternatieven

€ 220,78/ stukexcl. btw

€ 267,14incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026