Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6309-C-C3

  • ERIKS:13243375
  • Fabrikant:4054371026813
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager
Gewijzigde inwendige constructie Generation C.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 34,33/ stukexcl. btw

€ 41,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
63
Type
6309
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
25 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
58 kN
Statisch draaggetal
31.5 kN
Referentietoerental
9100 tr/min
Grenstoerental
10500 tr/min
Alternatieven

€ 30,27/ stukexcl. btw

€ 36,63incl. btw

113 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026