€ 28,55/ stukexcl. btw
€ 34,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 63 |
Type | 6308 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 23 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 45.5 kN |
Statisch draaggetal | 25 kN |
Referentietoerental | 9000 tr/min |
Grenstoerental | 10800 tr/min |
€ 24,44/ stukexcl. btw
€ 29,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026